Orodje za vstavljanje čeljusti SW 46mm Wkz.Aufn.22 x 28

Št. art.: L60010 5107
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Zamenljivo orodje: Einsteckwerkzeug
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
Zamenljivo orodje Einsteckwerkzeug
Širina b 94 mm
Višina h 18 mm
Zev ključa 46 mm
Serija 731/100
Medosna razdalja S 55 mm
Natično držalo 22×28 mm
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 5107
EAN/GTIN 4018754238712
Številka proizvajalca 58211046
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za momentne ključe s kvadratnim pogonom
  • kromirana prevleka nad nikljem, ki je trpežna in odporna na drobce
  • kovani, kaljeni in ohlajeni v oljni kopeli
  • Visoka odpornost, izjemna vzdržljivost

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 17 mm
  • S: 55 mm
  • Velikost držala za orodje [znotraj4kt]: 22 x 28 mm
  • Masa: 934 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 46 mm
  • Širina mm (b): 94 mm

Ustreznih izdelkov