1318 Induktiver Fühlhebel- messtaster Millimar 1318

Artikel-Nr.: L40100 45
Preis gültig bis zum 30.06.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich -0,3 – 1 mm
Wiederholbarkeit 0,03 µm
Messkraft am elektrischen Nullpunkt 0,25 N

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L40100 45
EAN / GTIN 4059192054892
Herstellernummer 5313180

Beschreibung

Ausführung:

  • Flexible Tasteranpassung an Antastfläche.
  • Hohe Betriebsrobustheit, da Messsystem von Führung und Einspannschaft abgesetzt ist.

Beschreibung:

Induktiver Messtaster Millimar 1318;Kompatibilität: Mahr-LVDT;Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: -0.3 . . . 1 mm;;Messkraft (Text): 0,25 N +/- 0,05 N;Lieferumfang: