Mittelbacke, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K2240.0901550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2240.0901550
EAN / GTIN 4059245967285
Herstellernummer K2240.0901550
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Einsatzstahl.
  • Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
  • Spannbacken gehärtet, blank.
Bestellbeispiel
  • K2240.0901550
Hinweis
  • Mittelbacken werden eingesetzt um 2 Werkstücke gleichzeitig zu spannen.
  • Die Mittelbacke kann entsprechend den Abmessungen der Werkstückgrößen verschoben werden. Es können 2 unterschiedlich große Werkstücke eingespannt werden.
Betätigungsweise
  • Einsatz Mittelbacke in der Rohteilspannung
  • - Klemmstück an der Mittelbacke bleibt geöffnet.
  • - Der maximale Spannweg von 1mm pro Spanneinheit darf nicht überschritten werden.
  • Einsatz Mittelbacke in der Niederzugspannung
  • - Klemmstück an der Mittelbacke muss geschlossen werden.
  • - Der maximale Spannhub von 1mm pro Backenseite darf bei der Niederzugspannung nicht überschritten werden.
  • - Die Auflageleiste zum Einklipsen K0974.0900317 / K0974.1250317 kann für die Niederzugspannung mit Mittelbacke nicht verwendet werden.
Zubehör
  • Spannbacken glatt für Mittelbacke K1002.
  • Spannbacken mit Pins für Mittelbacke K1002.

Merkmal:

  • H 1: 175 mm
  • Material Komponente: Werkzeugstahl
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Mittelbacke
  • PL Edelstahl: false
  • L: 46,5 mm
  • L 1: 22 mm

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb