• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Sicherheits-Scharnierschalter, Form B, Zink

Artikel-Nr.: K1499.781161122
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1499.781161122
EAN / GTIN 4059245487288
Herstellernummer K1499.781161122
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Zinkdruckguss.
  • Gehäusedeckel Kunststoff selbstverlöschend.
  • Scharnierbolzen Zinkdruckguss/Stahl C45.
  • Kontakte Silber-Nickel Legierung 10.
Hinweis
  • Die Sicherheits-Scharnierschalter dienen zur Stellungsüberwachung von drehbar gelagerten Schutztüren, Schutzklappen und Schutzhauben. Die Überwachung der Schutzeinrichtung erfolgt direkt im Scharnier.
  • Der Schaltwinkel ist über den gesamten Arbeitsbereich frei einstellbar. Eine Montagehilfe sorgt für das schnelle Ausrichten an Türen und Pfosten.
  • Die Zusatzscharniere haben das gleiche Aussehen und die gleichen Abmessungen wie die Sicherheits-Scharnierschalter.
Anwendung
  • - Sondermaschinenbau
  • - Elektroindustrie
  • - Verpackungsmaschinen
  • - Umzäunungen/ Profilsysteme
  • - Werkzeugmaschinen
  • - Mess-, Verfahrens-, Prüf- und Labortechnik
Montage
  • 4 x M6 Schrauben DIN 7984 oder ISO 4762
  • Anzugsdrehmoment 4,3 Nm
  • Allgemeine Montagehinweise sind der beigelegten Betriebsanleitung zu entnehmen.
Vorteile
  • - Geeignet zum Schutz an Pendelklappen
  • - Minimaler Montageaufwand insbesonders an den gängigen Aluminiumprofilen
  • - Optimale Integration in die Umgebungskonstruktion
  • - Weitergehender Schutz vor Manipulation
  • - Kaum mechanischer Verschleiß

Merkmal:

  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Sicherheits-Scharnierschalter
  • Form: B
  • Befestigungsart: Langlöcher
  • Produkttyp: Scharnier mit elektrischer Schaltfunktion
  • F 1: 5000 N
  • F 2: 5000 N
  • Voreinstellung: Außenanbau
  • Kontakte: 1S / 2Ö
  • Anschlussart: Leitung
  • Anschlussposition: oben

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb