• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Fallenverschluss, Form A, schwarz, Aluminium

Artikel-Nr.: K1496.145561
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1496.145561
EAN / GTIN 4059245487462
Herstellernummer K1496.145561
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Aluminium Druckguss.
  • Abdeckkappen Kunststoff.
Ausführung
  • schwarz oder aluminiumfarben pulverbeschichtet.
  • Abdeckkappen schwarz oder aluminiumfarben.
Bestellbeispiel
  • K1496.170562
Hinweis
  • Zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung vorderseitig mit Zylinder- oder Linsenkopfschrauben der Größe M6. Im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.
  • Bei Betätigung mit Schlüssel werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Euro Schlüssel 5333).
  • Bei Betätigung Doppelbart wird ein Doppelbartschlüssel mitgeliefert.
Betätigung
  • a) Schlüssel gleichschließend
  • b) Vierkant 8 mm
  • c) Doppelbart 5 mm

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Fallenverschluss
  • RoHS: true
  • Form: A
  • Betätigung: Doppelbart 5 mm
  • BN=für Nut: 8/10 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb