Rundspannset, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K0989.12535
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K0989.12535
EAN / GTIN 4059245242627
Herstellernummer K0989.12535
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Werkzeugstahl.
Ausführung
  • Spannbacke gehärtet, blank.
  • Spannkralle gehärtet, brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0989.09035
Hinweis
  • Zum Spannen von runden Werkstücken.
  • Maximaler Spannhub der Spannbacken von 1 mm.
  • Lieferung erfolgt paarweise.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Rundspannset
  • RoHS: true
  • Spannbereich min. - max.: 20 mm - 320 mm