Gewindeeinsatz, Vollkörper, Stahl

Artikel-Nr.: K0400.18X15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0400.18X15
EAN / GTIN 4059245152360
Herstellernummer K0400.18X15
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gewindeeinsatz Stahl.
Ausführung
  • passiviert.
Bestellbeispiel
  • Gewindeeinsatz Vollkörper K0400.10X125
  • Einbauwerkzeug K0400.810
Hinweis
  • Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich.
  • Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
  • Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel,
  • d.h. 6g für Bolzengewinde.
  • Restliche Maße ±0,25 mm.
  • Vollkörper-Gewindeeinsätze werden dann verwendet, wenn in Werkstücken zu groß gebohrte Gewindelöcher oder nicht eingehaltene Bohrabstände wieder neu gefertigt werden sollen.
  • Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile
  • - Leichter und schneller Einbau.
  • - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird.
  • - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Zeichnungshinweis
  • 1) Arretierkeil

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Gewindeeinsatz
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Vollkörper
  • Bestellnummer Montagewerkzeug: 07662-818
  • D 2=Außengewinde: M18x1,5
  • Bestellnummer Einbauwerkzeuge: 07662-818
  • Einbau Gewinde- bohrer: M18x1,5
  • Einbau Bohrer Ø: 16,8
  • Einbau Senk Ø +0,25: 18,3
  • Ausbau Bohrer Ø: 15,5

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb