{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Silbergrau | |
| Farbton, rot | Feuerrot | |
| beschriebenes Teil | Klinge; Griff | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | grau; rot | |
| Produktart | Messer | |
| Eigenschaften | Klinge einklappbar; Klinge wechselbar; Messer klappbar | |
| Material Klinge | Stahl | |
| Länge Klinge | 28 mm | |
| Art Klinge | Trapezklinge | |
| Sicherheitstechnik | Klinge versenkbar | |
| Material Griff | Aluminium | |
| Klingen im Griff | nein | |
| Länge gesamt | 160 mm |
| Artikelnummer | DBKAH-EU | |
| EAN / GTIN | 4010220030523 | |
| Herstellernummer | DBKAH-EU | |
| L-Nummer | L80050 28 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |