• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn DX Schneidplatte, Kopieren und Profildrehen, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D08.4746.02 YR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D08.4746.02 YR X800
EAN / GTIN 4069769104004
Herstellernummer AKYFX800
L-Nummer L23830 617
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Kopieren und Profildrehen
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,20 mm
  • tmax = 1,2 mm
  • S = 3,5 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • f = 4,65 mm
  • κ2 = 3°
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,8 mm
  • κ = 47°
  • a = 7,65 mm