• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simturn DX břitová destička, kopírování a soustružení profilů, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: D08.4746.02 YR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D08.4746.02 YR X800
EAN / GTIN 4069769104004
Číslo výrobce AKYFX800
L-číslo L23830 617
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Kopírování a otáčení profilu
Dmin = 7,8 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • R = 0,20 mm
  • tmax = 1,2 mm
  • S = 3,5 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • f = 4,65 mm
  • κ2 = 3°
  • ØDmin (min. otvor) = 7,8 mm
  • κ = 47°
  • a = 7,65 mm