Quergriff mit Außenvierkant 1/2″ 200 mm

Artikel-Nr.: 98 40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 40
EAN / GTIN 4003773026501
Herstellernummer 98 40
L-Nummer L70010 302

Beschreibung

Beschreibung:

  • zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen
  • schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch gefederte Kugel
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Quergrifflänge: 165mm
  • Verbindungsvierkant: 1/2in

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren