Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Shadowboard 250/2 mm

Artikel-Nr.: 923210 250/2

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 30 mm
Breite 500 mm
Tiefe 250 mm
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 923210 250/2

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium-Ablage. Kann waagerecht und im 45°‑Winkel in die Lochwand, sowie Multifix‑Schiene eingehängt werden. Shadowboard ist stapelbar.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Grundplatten Nr. 963138 Gr. 2.