Spitzmeißel 8-kant, 400x18 mm

Artikel-Nr.: 8741750
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8741750
EAN / GTIN 4010883874175
Herstellernummer 8741750

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7256
  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 18 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,775 kg
  • Norm: DIN 7256
  • REACH Registrierung vorhanden: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren