Akku-Blechschere bis 1,6 mm,,ABLS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Artikel-Nr.: 71300663000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 71300663000
EAN / GTIN 4014586899206
Herstellernummer 71300663000
L-Nummer L00020 110443
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 221 m Schneidkapazität (in ,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (GBA 5 Ah).,Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere.,Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.,Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.,Optimal zum Besäumen und Zuschneiden.,Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.,Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.,Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
  • ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.,Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Hubzahl: 2 200 - 3 500 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit: 6 - 9 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm²: 1,6 mm
  • Stahl bis 600 N/mm²: 1,2 mm
  • Stahl bis 800 N/mm²: 1 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm²: 2 mm
  • Radius der kleinsten Kurve: 15 mm
  • Gewicht ohne Akku: 1,44 kg