Saugrohr

Artikel-Nr.: 6.900-275.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6.900-275.0
EAN / GTIN 4002667270570
Herstellernummer 6.900-275.0
L-Nummer L00950 214729
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Geeignet für: NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT 611, NT 802 IV

Das Saugrohr aus verchromtem Stahl mit DN 40 und einer Länge von 550 mm ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 550 x 45 x 45 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.4 kg
  • Länge: 550 mm
  • Material: Stahl, verchromt
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 40

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb