{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Klingenlänge | 80 mm | |
| ganze Länge | 180 mm | |
| Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
| Produktart | Schraubendreher |
| Artikelnummer | 625792 TX15 | |
| EAN / GTIN | 4067263116349 | |
| Herstellernummer | 625792 TX15 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |