Atsuktuvas elektrikams su 2K-Haptoprene®rankena Torx® varžtams SLIM geležtė, VDE pilnai izoliuota, Torx® profilis: TX15

Prekės Nr.: 625792 TX15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 861 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 180 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625792 TX15
EAN / GTIN 4067263116349
Gamintojo numeris 625792 TX15
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo
Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprenepaviršiumi. Geležtė iš chromo vanadžio plieno.
Su SLIM ašmenimis = mažesnis ašmenų ir izoliacijos skersmuo giliai esantiems varžtams ir spyruokliniams elementams (izoliacijos Ø = ašmenų Ø).

Paskirtis:

Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.