Industrie Overall Stretch Marineblau/Kornblau C58

Artikel-Nr.: 614418328985C58
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
Farbe marineblau / kornblau
Konfektionsgröße DE 58
Produktart Overall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614418328985C58
EAN / GTIN 7330509762615
Herstellernummer 614418328985C58

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²

Taschen
Zollstocktasche innen
Brusttaschen mit Balg und Patte
Handytasche innen
Stifttasche am Ärmel
Seitentaschen
Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Metallknöpfe
Gesäßtasche, eine mit Patte

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
Verstellbarer Armabschluss mit versteckten Metallknöpfen

Details
Stehkragen
Verstellbare elastische Taille
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Verdeckte Knöpfe, Metall-Druckknöpfe
D-Ring

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine, Vorgeformte Ärmel
Kratzfrei, 2-Wege-Stretch

Reflex
Reflexmaterial an den Ärmeln, Reflektierende Details am Bein

Frontverschluss
Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Dieser unglaublich bequeme und flexible, kratzerresistente Overall ist komplett aus 2-Wege-Stretch Material gefertigt und eignet sich für die Industriewäsche
  • Reflexstreifen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen