multicraft Schraubendreher für Schlitzschrauben

Artikel-Nr.: 6100.0 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6100.0 80
EAN / GTIN 7610733072538
Herstellernummer PB 6100.0-80
L-Nummer L60060 1276

Beschreibung

Beschreibung:

  • multicraft Schraubendreher
  • für Schlitz-Schrauben
  • für härtesten Einsatz in Industrie, Garagen und Reparaturwerkstätten
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • gewölbter Griff, strukturierte Oberfläche, sorgt für sicheren Halt selbst in öligen Händen
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 3 mm
  • Für Metallschrauben M: 1.6 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 160 mm
  • Klingenlänge: 80 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 2.5 mm
  • Schaufeldicke: 0.4 mm

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb