Linearmaßstab 400 mm

Artikel-Nr.: 499240 400
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Messkopfweg L1 430 mm
Messgenauigkeit (20°) 7 µm
Energieversorgung Netzbetrieben
IP-Schutzart IP 67
effektive Messlänge L0 400 mm
Bohrungsmittenabstand L2 568 mm
Gesamtlänge L3 588 mm
Breite 22 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Kabellänge 3,4 m
Messtechnik digital
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499240 400
EAN / GTIN 4946368854199
Herstellernummer 539-807

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Absolut-Messsystem.
  • Nach dem Einschalten wird die aktuelle Position angezeigt, dadurch entfällt ein zeitaufwändiges Anfahren von Referenzpunkten.
  • Einfache Montage und Installation.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur genauen Erfassung und Positionierung von axialen Verstellungen z. B. an Fräs-, Drehmaschinen, Positioniertischen oder Messgeräten. Auch geeignet zum Umrüsten von Werkzeugmaschinen auf digitale Anzeige.

Hinweis:

Nur in Verbindung mit Anzeigegerät Nr. 499356 verwendbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren
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
    effektive Messlänge L0 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb