• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fühlhebelmessgerät Interapid mit schräg stehender Uhr, Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀: 0,8/39mm

Artikel-Nr.: 436277 0,8/39
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 21,50 € /Stk.
  • 26,90 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 39 mm
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Material Gehäuse Metall
Anzeige analog
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 0,8 mm
Messkraft min. 0,12 N
Messkraft max. 0,12 N
Fehlergrenze 0,01 mm
Messabweichung 3 µm
Durchmesser Einspannschaft 4 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Durchmesser Messkugel 2 mm
Länge Tastarm 17,4 mm
Schwenkbereich ± 105 Grad
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll ja
Eigenschaft Messuhr edelsteingelagert
Bauform 20° schräg stehende Uhr
Abweichungsspanne fe 10 µm
Gesamtabweichungsspanne fges 23 µm
Messwertumkehrspanne fu 3 µm
Skalenteilungswert 0,01 mm
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Fühlhebel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 436277 0,8/39
EAN / GTIN 7630041119138
Herstellernummer 074111366

Beschreibung

Ausführung:

Mit 20° schräg stehender Uhr.
1/100-Ablesung
Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses.
TESA − Rubingelagertes Messwerk mit Messkugel aus HM. Robustes Monoblock-Gehäuse; antimagnetisch. Swiss Made.

Verwendung:

Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzapfen ⌀ 4 mm.

Sonderzubehör:

Vierkant-Halter Nr. 436511, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680.

Ersatzteil:

Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel einfach bestellbar unter www.hoffmann-group.com.