{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dmin | 38,5 mm | |
Dmax | 46,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
Spannkraft | 6,5 kN | |
Produktart | Vorrichtungs-Spannsystem |
Artikelnummer | 370018 6 | |
Herstellernummer | 23340.0238 |