Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Grundhalter V40

Artikel-Nr.: 319151 V40

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrstangenköpfe Typ B
passend für VDI
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319151 V40
Herstellernummer 090-102040B

Beschreibung

Ausführung:

  • Bietet eine werkzeugspezifische manuelle Y-Achse (​±1 mm).
  • Mit beweglichen Ausrichtzapfen, somit keine Ausrichtleisten mehr erforderlich.
  • Einfaches umstellen von interne auf externe Kühlmittelzufuhr.

Erstmals ist es gelungen, eine Grundaufnahme zu konzipieren, welche auf Scheibenrevolvern und Sternrevolvern einsetzbar ist. Unabhängig vom jeweiligen Ausrichtmechanismus.
Modular aufbauendes System.

Vorteil:

  • Weniger Verschleiß an der Schneide.
  • Kosten- und Zeitreduzierung.
  • Höhen- und Rotationverstellung (Lagenausrichtung).
  • Grundhalter auf allen VDI und Mazak Maschinen einsetzbar.
  • Modular, ein Grundhalter viele Aufsatzoptionen.
  • Sehr hohe Dämpfungseigenschaften.
  • Alle Werkzeuge mit direkter IKZ Anbindung.
  • Kostenreduzierung über effiziente Lagerhaltung.
  • Höhere Produktivität durch verbesserte Positionierung.

Verwendung:

Geeignet für Stern- und Scheibenrevolver.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb