• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MINCUT MIGR Schneideinsätze neutral, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 1/8mm

Artikel-Nr.: 270422 1/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 8,5 mm
Sorte IC908
Plattengröße ⌀ d 8 mm
Stechbreite w 1 mm
maximale Schnitttiefe tmax 1,4 mm
Eckenradius R 0,05 mm
WF 4 mm
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f Drehen 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 mm/min - 140 mm/min
Vorschub f Einstechen 0,01 mm/U - 0,03 mm/U
Serie MINCUT
Schnitttiefe ap min 0,05
Schnitttiefe ap max 0,5
Herstellerbezeichnung MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270422 1/8
EAN / GTIN 7291075287042
Herstellernummer 6405191

Beschreibung

Ausführung:

Zum Inneneinstechen bei geringer Schnitttiefe.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen