• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

1/4″ Steckschlüssel (MM) 12 mm

Artikel-Nr.: 2405M 12mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2405M 12mm
EAN / GTIN 4991644000746
Herstellernummer 2405M 12mm
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 22 mm
  • Dimension D2: 15,5 mm
  • D1: 16,8 mm
  • Länge: 9,3 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 12 mm
  • Innendoppelsechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän