Elektriker Hängetaschen, Schwarz, Größe ONE

Artikel-Nr.: 22150-012-09 ONE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 22150-012-09 ONE
EAN / GTIN 5715411057462
Herstellernummer 22150-012-09 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Hängetasche
  • Kann mit dem Click Pocket System einfach und individuell befestigt werden
  • Hohe Strapazierfähigkeit und viele Taschen
  • 1 große geräumige Tasche
  • 9 kleinere Taschen für Werkzeug
  • 3 Schlaufen und Halterung zur Befestigung von Isolierband
  • Schlaufe zum Aufhängen nach dem Abnehmen
  • Maße 20 x 30 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Merkmal:

  • Material: 100% Polyamid (CORDURA®)
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Unisex
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktverwendung: Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: CORDURA®