Zange fuer Sicherungsringe - gerade

Artikel-Nr.: 177A.18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 177A.18
EAN / GTIN 3148518232180
Herstellernummer 177A.18
L-Nummer L60130 3353
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif
  • Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten
  • Farbcode: Zeitersparnis
  • Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC

Merkmal:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 180
  • Gewicht in Gramm: 175

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb