Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Haltersatz 3

Artikel-Nr.: 149650 3

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmeschaft MK3
für Schneideisen M16 – M24
für Gewindebohrer M4 – M24
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149650 3
EAN / GTIN 2050001894168
Herstellernummer E-014321

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Haltersatz für Gewindebohrer und Schneideisen zum Einsatz auf konventionellen Drehmaschinen.
Haltersatz ohne Schnellwechselsystem für Innengewinde M4 – M24 und Außengewinde M16 – M24.

Lieferumfang:

Kompletter Haltersatz mit Steck- und Stiftschlüssel im Kunststoffkoffer.
Ohne Schneidwerkzeuge.

Hinweis:

Mit einer Reduzierhülse (siehe Nr. 343000) kann der vorhandene Aufsteckdorn MK3 problemlos maschinenseitig über MK4 oder größer aufgenommen werden. Weitere Haltersätze, Reduzierstücke und Einzelhalter auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren