{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tamaño de rosca | M24 | |
Beschichtung | TiN/vaporisiert | |
Tipo de rosca | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Paso de rosca | 3 mm | |
Longitud total L | 160 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Vástago cuadrado □ | 14,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 21 mm | |
⌀ de rosca | 24 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
Farbring | rot | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 72 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135375 M24 |