• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

WypAll® L40 Wischtücher Großrolle, Typ: W

Artikel-Nr.: 089283 W
Preis pro 1 Stück (0,28 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung L40
Eignung für Reinigen ja
Abrisse 750
Lagen 1
Hülsen-⌀ 6 cm
Breite 315 mm
Länge 310 mm
Farbe weiß
feucht nein
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Produktart Papierwischtücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089283 W
EAN / GTIN 036000050073
Herstellernummer 7452
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Die WypAll® L40 Power Clean™-Wischtücher sind die perfekte Kombination aus Nutzwert und Vielseitigkeit für die alltägliche Reinigung. Bei diesen weißen, 1-lagigen Reinigungstüchern kommt die DRC-Technologie mit mehrlagigem Stoff zum Einsatz, die stark, dick und überaus saugfähig ist. Die Einmal-Wischtücher reinigen schnell, ohne dabei auseinanderzufallen, sodass die Arbeit mit weniger Wischtüchern erledigt wird und die Kosten gesenkt werden. Diese saugfähigen Wischtücher eignen sich perfekt für industrielle Aufgaben wie Reinigung, Reinigung von Fließbändern und Aufwischen großer Mengen verschütteter Flüssigkeiten sowie im Gesundheitswesen als hygienische Tücher zum Reinigen von Gesicht und Händen bei Patienten.
Die WypAll® L40 Power Clean™ Reinigungstücher haben eine Wertigkeit, die von Einmal-Wischtüchern erwartet wird, und sind außerordentlich reißfest und saugfähig. So kann die Reinigung mit weniger Wischtüchern und somit kostengünstiger durchgeführt werden. Die Tücher des WypAll® L40 Power Clean™ Sortiments sind die erste Wahl für die Industrie, in der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erwartet wird, ohne Abstriche bei der Qualität. Diese WypAll® L40 Power Clean™ Wischtücher können einmalig mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden.

Beschreibung:

  • Jede Rolle WypAll® L40 Power Clean™ Großrolle Wischtücher enthält 750 weiße, 1-lagige Einmal-Wischtücher.
  • Außergewöhnliche Stärke und Saugfähigkeit – das sind die WypAll® L40 Power Clean™ Wischtücher. Das WypAll® L40 Power Clean™ Sortiment ist die erste Wahl für Branchenprofis, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen, ohne auf Qualität zu verzichten.
  • Bei diesen Industrie-Reinigungstüchern kommt die DRC-Technologie mit mehrlagigem Stoff zum Einsatz, die stark, dick und überaus saugfähig ist.
  • Die saugfähigen WypAll® L40 Power Clean™ Wischtücher reinigen schnell, ohne auseinanderzufallen. Die Arbeit wird mit weniger Wischtüchern erledigt, und die Kosten werden gesenkt.
  • Die Reinigungstücher sind stark genug für industrielle Umgebungen, aber auch weich genug für das Abwischen von Händen und Gesicht. Sie sind mit einer Vielzahl von mobilen oder montierten Kimberly-Clark™ Wischtuchrollen- und Handtuchspendern kompatibel.