{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Lichtstrom | 150 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 10 lm | |
Leuchtdauer | 1,5 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 12 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Gesamtlänge | 96,5 mm | |
Gesamtbreite | 74 mm | |
Gesamthöhe | 24 mm |
Artikelnummer | 081463 TAUPE-GREY |