{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Flux lumineux | 150 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 10 lm | |
Durée d'éclairage | 1,5 h | |
Durée d'éclairage niveau 2 | 12 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Longueur totale | 96,5 mm | |
Largeur totale | 74 mm | |
Hauteur totale | 24 mm |
Référence article | 081463 TAUPE-GREY | |
EAN / GTIN | 4058205024792 |