Messlatte GR 500

Artikel-Nr.: 0601094300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601094300
EAN / GTIN 3165140558495
Herstellernummer 0601094300
L-Nummer L00660 36

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messlatte GR 500
  • Für alle Messungen von Bodenhöhen
  • Robustes
  • hochwertiges Aluminiumprofil
  • Ausziehbar bis zu 5 m
  • Für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen

Merkmal:

  • Länge: 5.0 m
  • Libelle: nein
  • Maßeinheiten: m/cm
  • Material: Aluminium

    Lieferumfang:

    • Dosenlibelle
    • Schutztasche

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren