Rolltasche für TwinGrip®-Frontgreifzange Leer, 4 Fächer 330 mm

Artikel-Nr.: 00 19 61 LE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 00 19 61 LE
EAN / GTIN 4003773092056
Herstellernummer 00 19 61 LE
L-Nummer L70010 100796
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rolltasche für TwinGrip®-Frontgreifzange Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe.
  • Mit Klettverschluss.
  • Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm.

Vorteil:

  • Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
  • Mit Klettverschluss
  • Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm