HOLEX Pro UNI VHM-Torusfräser, TiSiN, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm

Artikel-Nr.: 206368 4/0,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Uni
Schneiden-⌀ DC 4 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 42 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 11 mm
Schneidenradius R1 0,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 17 mm
Freistellungs-⌀ D1 3,8 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,025 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,19 mm
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206368 4/0,5
EAN / GTIN 4067263047124
Herstellernummer 206368 4/0,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. Neu entwickelte Geometrie und Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Fertigungsergebnisse bei höchsten Standzeiten in verschiedenen Werkstoffen. Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung. Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,005 mm.
Baumaße ähnlich DIN 6527.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Pro UNI VHM-Torusfräser, TiSiN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 4/0,5mm

HOLEX Pro UNI VHM-Torusfräser, TiSiN, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
32,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
60,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
51,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
48,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
30,50 €
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Freistellungs-⌀ D1 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm
Schaft DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,015 mm 0,014 mm 0,025 mm 0,015 mm 0,015 mm
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC
Produktart Torusfräser Torusfräser Torusfräser Torusfräser Torusfräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb