• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeughalter axial 2fach, rechts 20 mm

Artikel-Nr.: 318811 20
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

für Haltervierkant 20 mm
Aufnahme HSK-T 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 90 mm
Spannlänge L1 45 mm
B 30 mm
Außen-⌀ D 80 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318811 20
Herstellernummer HA6.V20.R22.090

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.