Schnellwechseladapter, ER-Mini für Innenmutter ER 25

Artikel-Nr.: 319773
Rabatt
ab  102,50 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Beschreibung

Ausführung:

  • Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.
  • Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.

Vorteil:

Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.
Multiflexibler Einsatz:
  • Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.
  • Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.

Verwendung:

Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren