Exécution:
- Modèle en deux parties composé d’un corps de base et d’un écrou de serrage de précision.
- En acier à outils de haute qualité, toutes les surfaces fonctionnelles trempées et remaniées.
Avantage(s):
Système à changement rapide extrêmement simple d’emploi pour outils entraînés. Préparer l’adaptateur à changement rapide avec l’outil et le mettre en place sur l’outil entraîné. L’écrou de serrage est monté sur roulements à billes.
Utilisations multiples:
- Remplacement rapide et aisé de l’adaptateur sur l’outil entraîné utilisé.
- Convient pour tous les outils entraînés de différents fabricants avec raccord pour pinces de serrage ER.
Utilisation:
Pour le perçage et le fraisage avec des outils entraînés à raccord pour pinces de serrage ER.