{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 160 mm | |
Länge L | 67 mm | |
Breite B | 36 mm | |
Höhe H | 53 mm | |
Bohrungsabstand a | 12 mm | |
Bohrungsabstand b | 19 mm | |
Nutenbreite D | 17 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M12 | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313430 160 | |
EAN / GTIN | 4019208193403 |