Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufnahmebolzen Form D Stahl abgeflacht 12 mm

Artikel-Nr.: 370046 12

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 12 mm
Außen-⌀ dn6 8 mm
Länge 1 8 mm
Kragenlänge L2 12 mm
Gewinde M M4
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370046 12
Herstellernummer K0351.122

Beschreibung

Ausführung:

Stahl gehärtet und geschliffen.

Verwendung:

Positionieren von Werkstücken mit Passmaß.
Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen können überbrückt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren
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
    ⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb