Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufnahmebolzen Form B Edelstahl, ⌀ D: 10mm

Artikel-Nr.: 370045 10

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 10 mm
Außen-⌀ dn6 7 mm
Länge 1 7 mm
Kragenlänge L2 10 mm
Gewinde M M3
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370045 10
Herstellernummer K0351.510

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl geschliffen und kolsterisiert®.

Verwendung:

Als Fuß oder gehärteter Anschlag für Vorrichtungen verwendbar.
Positionieren von Werkstücken mit Passmaß.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb