{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
Bohrung d2 (H6) | 25 mm | |
VDI-Größe | VDI 25 | |
Außen-⌀ d3 | 45 mm | |
d6 | 58 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 59 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 25 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319180 25 |