Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vierbacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme 315 mm

Artikel-Nr.: 312000 315

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-4
Material Guss
Außen-⌀ A 315 mm
Durchlass E 103 mm
Höhe ohne Backen H1 95 mm
Höhe mit Backen H2 141 mm
Zentrier-⌀ B 260 mm
Zentriertiefe C 5 mm
Schlüsselvierkant K 14 mm
Gewicht 44,2 kg
maximale Drehzahl 2.000 min-1
Farbcode für Zubehör Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 312000 315
Herstellernummer 101567

Beschreibung

Ausführung:

  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Rohflansche Nr. 317000 müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Werkstoff:

Guss

Lieferumfang:

1 Satz = 4 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.
1 Satz = 4 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.
1 Spannschlüssel und entsprechend der Futterausführung Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314100315300. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Außen-⌀ A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb