6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 1/20Zoll

Artikel-Nr.: 627170 1/20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1/20 Zoll
Schenkellänge 71×13 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627170 1/20
EAN / GTIN 7610733203789
Herstellernummer 212Z.L 1/20

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt (Gr. 1/20 brüniert). Kanten leicht gebrochen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 1/20Zoll

6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 1/20Zoll

auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
4,89 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.528 Stück sofort lieferbar
0,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
1,37 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
1,35 €
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Kugelkopf am langen Schenkel ja
Oberfläche phosphatiert
Sechskant 1/20 Zoll 1/20 Zoll 1/20 Zoll 1/20 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 71×13 mm 41×13 mm 81×13 mm 75×11 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb