Ausführung:
Robuste HSS-Bimetall Lochsäge mit 8% Kobalt Legierungsanteil. Extreme Widerstandsfähigkeit und lange Standzeit. Die progressive Verzahnung, 4-5 Zähne pro Zoll, sorgt für schnellen Schnitt und idealen Spanauswurf. Das Power Change System ermöglicht einen schnellen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge. Maximale Schnitttiefe für alle Größen 40 mm.
Verwendung:
Auf stationären Bohrmaschinen, Drehbänken oder Elektro-Handbohrmaschinen mit entsprechender Drehzahl. Zum Schneiden kreisrunder Löcher aus dünn- bis dickwandigem Material mit ebener oder gewölbter Werkstückoberfläche. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Alu, Edelstahl und Holz.
Empfehlung:
Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Temperatur ab. Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr.
084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht einen schnelleren Arbeitsfortschritt.