{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | P3 | |
IP-Schutzart | IP X4 | |
Lichtstrom | 25 lm | |
Leuchtdauer | 6 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 6 h | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Internationale Baugröße | LR3 | |
Gesamtlänge | 96 mm | |
Kopf-⌀ | 19 mm | |
Gewicht | 35 g | |
Lieferumfang mit Gürteltasche | ja | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081485 P3 | |
Herstellernummer | 500882 |