Chemikalienschutz-Bundhose CHEMcomfort Antistatic anthrazit

Artikel-Nr.: 091537
Rabatt
ab  51,40 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 99% Polyester; 1% Carbonfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 235
  • Waschen: 95 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13034

Beschreibung

Ausführung:

Die Bekleidung kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften in einem leichten Gewebe. Für spezialisierte Fertigungsprozesse.
Bundhose.
  • Verdeckter Knopfverschluss.
  • Zwei Seitentaschen und eine Gesäßtasche mit Patte.
  • Maßstabtasche.

Einsatzgebiet: Automobil-, Stahl-, Chemieindustrie, Galvanik, Batteriehersteller, Laboratorien.

Norm:

  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1149-5

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs, sowie im Onlineshop.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb