Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Starker Hautreiniger Solopol® natural 250 ml

Artikel-Nr.: 095230 250
  • Verschmutzungsgrad: Starke Verschmutzungen

Produktdetails

Technische Daten

Serie Solopol®
Art Paste
mit Reibemittel ja
geeignet für Verschmutzungsgrad stark bis sehr stark
Gefährdung durch Fette ja
Gefährdung durch Graphit ja
Gefährdung durch Kühlschmierstoffe ja
Gefährdung durch Metallstaub ja
Gefährdung durch Öle ja
Gefährdung durch Ruß ja
Inhalt 250 ml
Verpackungsform Flasche / Tube
Verschmutzungsgrad Starke Verschmutzungen
Produktart Hautreinigung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095230 250
Herstellernummer 33279

Beschreibung

Ausführung:

Hautreinigungspaste mit Reibemittel für starke bis sehr starke Verschmutzungen. Gefährdung: Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffe. Beschaffenheit: Paste, lösemittelfrei, pH-hautneutral, parfümiert.

Hinweis:

Einen Hautschutzplan finden Sie als Download auf unserer Homepage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Solopol®"