Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Hautreiniger GREVEN® SOFT U ECO 250 ml

Artikel-Nr.: 095610 250
  • Verschmutzungsgrad: Sehr starke Verschmutzungen

Produktdetails

Technische Daten

Serie GREVEN®
Art Paste
mit Reibemittel ja
lösemittelfrei ja
parfümiert ja
pH-hautneutral ja
geeignet für Verschmutzungsgrad sehr stark
Gefährdung durch Graphit ja
Gefährdung durch Metallstaub ja
Gefährdung durch Öle ja
Gefährdung durch Ruß ja
Inhalt 250 ml
Verpackungsform Flasche / Tube
Verschmutzungsgrad Sehr starke Verschmutzungen
Produktart Hautreinigung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095610 250
Herstellernummer 14211004

Beschreibung

Ausführung:

GREVEN® SOFT U ECO. Handreiniger mit Naturreibemittel für starke bis extreme Verschmutzungen. Gefährdung: Öle, Fett, Metallstaub, Ruß. Beschaffenheit: Paste, pH-hautneutral, lösemittel- und seifenfrei, rückfettend, parfümiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GREVEN®"