Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handdesinfektionsmittel, Inhalt: 5000ml

Artikel-Nr.: 095450 5000

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
farbfrei ja
parfümfrei ja
Inhalt 5.000 ml
Produktart Hautdesinfektion

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095450 5000

Beschreibung

Ausführung:

Desina Handdesinfektion ist ein vorbeugendes, alkoholisches Handdesinfektionsmittel für den alltäglichen Gebrauch.
Desina Handdesinfektion ist gegen SARS-CoV-2 wirksam.
Ideal zum wirtschaftlichen Wiederbefüllen von Desinfektion-Spendern.
Desina ist Farb- und Duftstofffrei und enthält Glycerol
als Feuchthaltemittel.
Verfügbar in: Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Niederlanden.

Norm:

Gemäß der Biozid-Richtline 98/8/EG.

Achtung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkinformationen lesen.

Hinweis:

Zur Gewährleistung einer sicheren Wirkung muss die gesamte Oberfläche der Hand ausreichend benetzt werden. Hierfür werden mindestens 3 ml benötigt. Danach müssen die Hände an der Luft trocknen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb